コンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15818236 品番 40140121
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,510 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCF-005-C10E●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.16●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):900 材質フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 径(Φ)×全長(mm)62×48 アズワン品番64-1194-13 孔径(Φμm)0.05
注意
●※MCF-005、A10のメンブレンフィルターは、2枚の異孔径メンブレンフィルターを貼り合わせて使用しています。●※2・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする