仕様●MCF-050-D10F●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧4.9×10^-2●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):1150
材質フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
径(Φ)×全長(mm)62×78
アズワン品番64-1195-50
孔径(Φμm)0.5