コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15818945 品番 40148211
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCF-G020-C10V●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.12●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):770 材質フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 径(Φ)×全長(mm)62×48 アズワン品番64-1194-36 孔径(Φμm)0.2
注意
●※1・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする