ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15818979
品番
40248201
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●MCF-G020-D10S●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.12●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):1560
材質
フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
滅菌方法
オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
径(Φ)×全長(mm)
62×78
アズワン品番
64-1195-59
孔径(Φμm)
0.2
注意
●※1・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)