カプセルカートリッジフィルター CCP-LXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15819539 品番 41101111
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

仕様●CCP-LX-C1B●IN・OUTの形状:1/4″NPTM●有効濾過面積(cm2):400 性能粒子捕捉:粒子径0.8μm・補足効率>99% 材質ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2 径(Φ)×全長(mm)77×102 アズワン品番64-1197-03
注意
●※1・・・LX〜FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD1□)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする