曜日別特売
41201131 カプセルカートリッジフィルター CCP-LXシリーズ ADVANTEC 15819591

カプセルカートリッジフィルター CCP-LXシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1198-25
内容量1個注文コード15819591品番41201131
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

仕様●CCP-LX-D1H●IN・OUTの形状:3/8″ホース口(外径13mm)●有効濾過面積(cm2):800性能粒子捕捉:粒子径0.8μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2径(Φ)×全長(mm)77×129アズワン品番64-1198-25
注意
●※1・・・LX~FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD1□)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする