カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15819959 品番 41105211
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。
大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。
特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。
従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。

仕様●CCP-003AM-C1B●IN・OUTの形状:1/4″NPTM●フィルター構成(層):6●有効濾過面積(cm2):330 材質ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 径(Φ)×全長(mm)77×102 アズワン品番64-1197-15 孔径(Φμm)公称:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする