曜日別特売
41120141 カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ ADVANTEC 15820930

カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1197-46
内容量1個注文コード15820930品番41120141
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。

仕様●CCG-045-C1N●IN・OUTの形状:1.5Sフェルール●有効濾過面積(cm2):300材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60径(Φ)×全長(mm)77×102アズワン品番64-1197-46孔径(Φμm)公称:0.45
注意
●※IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする