ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15821788
品番
41240141
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,270
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●CCF-005-D1N●IN・OUTの形状:1.5Sフェルール●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧0.16●有効濾過面積(cm
2
):1800
材質
フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力
0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
滅菌方法
EOG、オートクレーブ※3
径(Φ)×全長(mm)
77×129
アズワン品番
64-1199-10
孔径(Φμm)
0.05