カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15821797 品番 41340111
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,240 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCF-005-E1B●IN・OUTの形状:1/4″NPTM●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧0.16●有効濾過面積(cm2):3600 材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3 径(Φ)×全長(mm)77×201 アズワン品番64-1200-61 孔径(Φμm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする