ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15821806
品番
41340121
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●CCF-005-E1D●IN・OUTの形状:1/2″NPTM●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧0.16●有効濾過面積(cm
2
):3600
材質
フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力
0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
滅菌方法
EOG、オートクレーブ※3
径(Φ)×全長(mm)
77×201
アズワン品番
64-1200-62
孔径(Φμm)
0.05