ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15822935
品番
41152141
参考基準価格(税別)
¥17,310
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●CCFH-020-C1N●IN・OUTの形状:1.5Sフェルール●有効濾過面積(cm
2
):900
材質
フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力
0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
径(Φ)×全長(mm)
77×102
アズワン品番
64-1198-04
孔径(Φμm)
0.2