カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15822996 品番 41352121
参考基準価格(税別)¥37,270 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCFH-020-E1D●IN・OUTの形状:1/2″NPTM●有効濾過面積(cm2):3600 材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 径(Φ)×全長(mm)77×201 アズワン品番64-1201-07 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする