XL デッサン A4 スパイラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード15825096 品番039-088
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。
・ペンシル、パステル、チャコール、ペン等に適した多用途なペーパーです。
・表面の特殊な加工は、消しゴムの消し後が残りにくくなっています。
・控えめな紙肌です。

寸法(mm)本文:縦297×横210 サイズA4 質量(g)1246 本体寸法(mm)縦330×横210×厚12 用紙160g/m2 材質(表紙)色厚紙 製本ツインワイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする