マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの スケッチブック
XL クラフト A4 スパイラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(60枚)
注文コード
15825105
品番
039-141
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。
・レイド加工がされたクラフト紙です。
・ペンシル、チャコールなど、あらゆるドライメディアに最適です。
・蛍光増白剤無添加。
寸法(mm)
本文:縦297×横210
サイズ
A4
質量(g)
519
本体寸法(mm)
縦330×横210×厚13
用紙
90g/m
2
材質(表紙)
色厚紙
製本
ツインワイヤ