B5 ノート ニーモシネ 5mmドット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(80枚) 注文コード15825191 品番N104JP
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
ほどよくガイドになり、柔軟な思考を広げやすい5mmドット方眼罫。
・文字と図でアイデアをまとめられるドット方眼罫。
・使い慣れたサイズで、アイデアを書き出せる。
・タイトルを明記し、切り離してファイリングできる。
・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。

仕様●ツインワイヤOK サイズB5 質量(g)380 本体寸法(mm)縦252×横192×厚10 寸法(縦×横)(mm)本文:252×179 罫線特殊5mmドット方眼罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする