A4 ノート ニーモシネ 5mmドット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(70枚) 注文コード15825209 品番N109JP
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
ほどよくガイドになり、柔軟な思考を広げやすい5mmドット方眼罫。
・文字と図でアイデアをまとめられるドット方眼罫。
・広い紙面にゆったりとアイデアを書き出せる。
・タイトルを明記し、切り離してファイリングできる。
・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。

仕様●ツインワイヤOK サイズA4 質量(g)500 本体寸法(mm)縦297×横235×厚9 寸法(縦×横)(mm)本文:297×220 罫線特殊5mmドット方眼罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする