A5 建築立案ノート ボドニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード15825218 品番BN011
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

家づくりに必要な単位、尺貫法※を用いた4.55mmの方眼罫のノートです。尺貫法でデザインすることで実際の建築物とのギャップを少なくします。また短辺綴じなので、デスクでも見開いての使用もできます。表紙の内側にはポケットが付いており、必要な資料などをノートと一緒に保管し持ち運びも可能です。
・尺貫法4.55mm方眼採用 プロ仕様です。
・短編綴じのリングノート。各ページにタイトル付きミシン目付きです。
・他の資料も一緒に収納できるポケット付きです。

仕様●ツインワイヤOK サイズA5 質量(g)200 本体寸法(mm)縦154×横233×厚14 寸法(縦×横)(mm)本文:148×220 罫線4.55mm方眼罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする