クリップボード<マグネット付> A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15826356 品番 A977UM-24
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード用紙がとじやすいロック機構付きクリップです。クリップを開くとレバーが起き上がり、開いた状態でロックします。また、クリップの先端にラバーチップが付いているので書類の保持力に優れています。書きやすいエンボス加工立ったままの記入がしやすいしっかりしたボード面。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工を施しています。5mmピッチの目盛。用紙を挟むとききれいに揃えやすいサイドストッパー。スチール面に貼り付けて使える裏面2カ所にマグネットが付いているので、生産現場のスチール棚やドアに貼り付けて使用できます。裏面に吊り下げ穴付き吊り下げ穴があるのでフックに吊り下げて使うこともできます。ペンホルダー付きボールペンなどをしっかり保持するペンホルダー。※軸径7.5mm〜11mmまで対応。鉛筆やボールペンの紛失を防ぐペンキーパー(A-538(別売))を取り付けできます。

仕様適正収容枚数:40枚 材質本体/ABS樹脂・ソフトマグネットシート、レバー・ペンホルダー/POM ブラック 規格A4 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ235×17×323 本体質量(g)264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする