オープンリングノート A6 リーフ70枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 15826451 品番 N2728-12
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ルーズリーフバインダーみたいに必要なリーフだけ持ち運べるリングノートPOINT1違うサイズのリーフも組み合わせ自由!
重要ポイントや公式などを書いたメモサイズのリーフをB5ノートにとじれば、メモの内容を見ながら復習することができます。
POINT2リーフを追加・抜き取ることができる!
学期ごとや授業内容のキリが良いところで、リーフが余ったり足りなくなったときは、ページの調整ができます。開閉方法リーフの抜き差し・交換したいページを開き、リーフを持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。とじるときはリングをつまみ、指を滑らせてパチパチと音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。おだやかカラー表紙は淡くおだやかなカラーの色透明を採用。たっぷり収容できる最大収容枚数100枚なので、たっぷり使えます。

その他【交換リーフ】N-1663 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙 ピンク 規格A6 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ117×18×148 本体質量(g)91 罫線B罫6mm 収容数最大100枚、リーフ70枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする