カスタマイズ オープンリングノート 表紙 A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15826496 品番 N2900-23
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具6色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!おもて・うらで色を変えて選択できる表紙を1枚ずつ選べるので、おもて・うらそれぞれ違う色にすることができます。注意事項カスタマイズオープンリングノートはパーツを組み合わせて1冊のノートになります。
本商品の「表紙」の他に「リング」、「リーフ」、「アクセサリー」を合わせてお買い求めください。
本商品は「表紙」が1枚のみの販売となります。ノート作成には2枚必要となります。

材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.85mm) ブルーグレー 規格A5 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ149×1×212 本体質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする