チップ画像

カーペットタイル NT350 バリューライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15827151 品番NT308V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350

原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。

その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル 材質パイル:原着ポリプロピレン100% 形状パイル:ループ 厚さ(mm)6.2 機能防炎/制電/中歩行 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)3.5〜

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15827151 NT308V 15827099 NT308V カーペットタイル NT350 バリューライン サンゲツ カーペットタイル NT350 バリューライン サンゲツ 1枚 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする