トーセル TCP-50V-S1FE

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15830407 品番214P1111
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野

寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1010-69 孔径(Φμm)公称:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする