トーセル TCP-3-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15830721 品番 21313141
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,290 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2〜6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

仕様TCP-3-T1ME 寸法(mm)750 フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1008-62 孔径(Φμm)公称:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする