トーセル TCP-LXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15831229 品番 21401112
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。
粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野

仕様TCP-LX-S1FV 寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1009-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする