21423173 トーセル TCP-HX-Tシリーズ ADVANTEC 15832148

トーセル TCP-HX-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1010-10
内容量1本注文コード15832148品番21423173
参考基準価格(税別)¥31,950販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。
粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野

仕様TCP-HX-T1KS寸法(mm)750フィルター<コードK>226 O-リングSOE (フィン付き耐熱タイプ)シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有した熱滅菌用です。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1010-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする