トーセル TCF-010Lシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15833381 品番 22055546
参考基準価格(税別)¥110,240 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、有機溶剤、液晶などの濾過に適しております。メーカー従来品に比べ、有効濾過面積を約1.8倍に増加したことで、低抵抗、長寿命化による、生産効率向上が期待できます。分野:化学工業品分野/電子工業分野。

仕様TCF-010L-H5MF 寸法(mm)100 フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1015-26 孔径(Φμm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする