トーセル TCF-050-S1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15834090 品番 22321112
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,930 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様TCF-050-S1FV 寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1016-01 孔径(Φμm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする