トーセル TCF-050-S1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15834196 品番 22323186
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は165,999円となります。
参考基準価格(税別)¥150,690 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様TCF-050-T1PF 寸法(mm)750 フィルター<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1016-12 孔径(Φμm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする