トーセル TCF-005 2234シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15834370 品番 22341161
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥71,880 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
仕様-S1RE 寸法(mm)250 フィルター<コードR>222 O-リングSOE (フィン付き) シール法:227 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、フィンが付いています。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1016-29 孔径(Φμm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする