トーセル TCE-001シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15834817 品番 22512341
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野。

仕様TCE-001-D3ME 寸法(mm)500 フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1018-24 孔径(Φμm)公称:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする