22512381 トーセル TCE-001シリーズ ADVANTEC 15834835

トーセル TCE-001シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1018-26
内容量1本注文コード15834835品番22512381
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野。

仕様TCE-001-D3PE寸法(mm)500フィルター<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1018-26孔径(Φμm)公称:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする