ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TCE-0005シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15834851
品番
22521341
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
仕様
TCE-0005-S3ME
寸法(mm)
250
フィルター
<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型
アズワン品番
64-1018-27
孔径(Φμm)
公称:5