トーセル TCFH-010シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15835079 品番 22712112
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥129,120 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PTFE製メンブレンフィルターに特殊処理を施した親水性メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、耐薬品性に優れたカートリッジフィルターです。また、フィルターが親水性のため、水系液体に対しても親水化処理を行う必要がありません。電気伝導率回復特性およびTOC回復特性に優れています。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高いカートリッジフィルターです。用途:製造。分野:化学工業品分野、電子工業分野。

仕様TCFH-010-D1FV 寸法(mm)500 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1018-51 孔径(Φμm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする