ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TCG-045シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15835551
品番
21101111
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
仕様
●TCG-045-S1FE●シール法:エッジシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):3300
材質
ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン
寸法(mm)
250
フィルター
カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
64-1187-23
孔径(Φμm)
公称:0.45