トーセル TCG-045シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15835621 品番 21102114
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。

仕様●TCG-045-D1FN●シール法:エッジシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):3300 材質ガスケット、Oリング:クロロプレン、成型:ポリプロピレン 寸法(mm)500 フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型) 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-1187-32 孔径(Φμm)公称:0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする