トーセル TCG-045シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15835630 品番 21102181
参考基準価格(税別)¥14,530 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。

仕様●TCG-045-D1PE●シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプ、ロック機構有●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):3300 材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン 寸法(mm)500 フィルターカートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型) 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-1187-33 孔径(Φμm)公称:0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする