トーセル TCG-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15835700 品番 21151405
参考基準価格(税別)¥10,260 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高性能ガラス濾紙をフィルターに採用しているため、オイルミスト、水分の捕捉性能に優れています。
抵抗が低く、速い濾過速度が得られます。
ポリエチレンテレフタレート製のサポートメディアと共に、プリーツ状の成型加工をしているため、大きな濾過面積と耐久性をもち、長期間ご使用になれます。

仕様●TCG-R-S4CB●最大使用差圧(Mpa):0.30(25℃)●補修効率:99.998%(0.3μmDOP)●有効濾過面積(cm2):2800 寸法(mm)250 最高使用温度(℃)120 アズワン品番64-1187-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする