トーセル TCG-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15835709 品番 21152405
参考基準価格(税別)¥20,510 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高性能ガラス濾紙をフィルターに採用しているため、オイルミスト、水分の捕捉性能に優れています。
抵抗が低く、速い濾過速度が得られます。
ポリエチレンテレフタレート製のサポートメディアと共に、プリーツ状の成型加工をしているため、大きな濾過面積と耐久性をもち、長期間ご使用になれます。

仕様●TCG-R-D4CB●最大使用差圧(Mpa):0.30(25℃)●補修効率:99.998%(0.3μmDOP)●有効濾過面積(cm2):5700 寸法(mm)500 最高使用温度(℃)120 アズワン品番64-1187-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする