トーセル TCNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15835736 品番 22131311
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

水など表面張力が高い液体の濾過でも、アルコールなどによるプレウェットの必要が無く、濾過初期の薬液の廃棄量の削減や作業効率のアップが期待できます。
メディア自体が親水性のため湿潤剤を含んでおらず、クリーン性に優れています。また、全製品出荷前に超純水によるフラッシングを実施していますので、溶出は低レベルで、電子工業界で使用されるPGMEAに対してもクリーン性に優れています。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高いカートリッジフィルターです。

仕様●TCNM-045-S3FE●シール法:エッジシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.39(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):9000 材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン 寸法(mm)250 フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型) 最高使用温度(℃)50 アズワン品番64-1188-19 孔径(Φμm)公称:0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする