トーセル TCP-1-T1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15836068 品番 21303186
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,890 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2〜6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

仕様●TCP-1-T1PF●シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプ、ロック機構有●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):4200 材質Oリング:FEPジャケット、成型:ポリプロピレン 寸法(mm)750 フィルターカートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型) 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-1188-17 孔径(Φμm)公称:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする