ダストモニター用濾紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15836086 品番 36561105
参考基準価格(税別)¥21,420 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。
強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。
各種ダストサンプラーに装着可能です。
JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。

仕様●HE-40T 105mm 100枚入●通気速度(cm/s)・捕集効率(%):55・99.7、80・99.8、135・99.9 厚さ(mm)0.41 径(Φmm)105 質量(g/m2)145 アズワン品番64-1191-79 圧力損失(kPa)0.27 はっ水度(kPa)4.9
注意
●※捕集効率・・・0.31μmポリスチレンラテックス粒子を55cm/sから135cm/sの通気速度で濾過した時、上流・下流の粒子濃度より測定。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする