ダストモニター用濾紙

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15836111 品番 36564078
参考基準価格(税別)¥40,790 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。
強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。
各種ダストサンプラーに装着可能です。
JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。

仕様●HE-40T 78mm×60m●通気速度(cm/s)・捕集効率(%):55・99.7、80・99.8、135・99.9 厚さ(mm)0.41 寸法78mm×60m(紙管内径Φ76.2mm) 質量(g/m2)145 アズワン品番64-1191-83 圧力損失(kPa)0.27 はっ水度(kPa)4.9
注意
●※捕集効率・・・0.31μmポリスチレンラテックス粒子を55cm/sから135cm/sの通気速度で濾過した時、上流・下流の粒子濃度より測定。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする