キーホルダー名札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード15836969 品番GP-668-G
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

取り出し簡単/表示面(両面表示・ハードケース)カギやいろんな小物に取りつけカンタン。/使い勝手のいいキーホルダー名札!

寸法(mm)【中紙】18×43 本体寸法(mm)26×81×4 表示寸法(mm)15×41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする