フィルターバッジ NO2 二酸化窒素用 1箱 1個×10袋入

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×1個) 注文コード15839848 品番07810150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,640 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

大気中のNo2を簡単に精度良くサンプリングできます。
同時多点測定や個人被爆量測定に用いられます。

仕様●ブランク吸光度(545nm):0.05以下(10mmガラスセル)●分析方法:吸光度●最長曝露時間:1ヶ月●設計曝露時間:24時間以上1週間以下 材質吸収層/セルロース濾紙(トリエタノールアミン含浸)、拡散層/四フッ化エチレン樹脂(PTFE濾紙)、プレート/ポリプロピレン樹脂、バッジケース外枠/ポリプロピレン樹脂(白色)、バッジケース内枠/ABS樹脂、パッキン/ポリ塩化ビニル混合物 質量(g)16 精度±30%以内(風速0m/s〜4m/s、湿度40%RH〜80%RH) 感度最低:66μL/m3(ppb)(1時間曝露) サイズ(mm)50×40×10(突起物を含まず) アズワン品番64-1183-41

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする