ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A065A013A 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15839891
品番
10060001
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●水濾過速度(mL/min・cm2):120●空気濾過速度(mL/min・cm2):11.2
厚さ(μm)
150
空隙率(%)
79
アズワン品番
64-1183-74
バブルポイント(MPa)
≧0.14
質量(mg/cm
2
)
4.8
孔径(Φμm)
0.65