定性濾紙 No.101 丸型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15840627 品番 101360
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

表面に凹凸をつけており、濾水時間が速く、粗大沈殿物の濾過に適します。
用途:細菌培養液の濾過、粘稠液の濾過。
※窒素分析には使用できません。
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

仕様Φ360mm 1箱 100枚入 規格No.101 サイズ(mm)Φ360 アズワン品番63-1266-19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする