101500 定性濾紙 No.101 丸型 ADVANTEC 15840636

定性濾紙 No.101 丸型

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番63-1266-20
内容量1箱(100枚)注文コード15840636品番101500
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

表面に凹凸をつけており、濾水時間が速く、粗大沈殿物の濾過に適します。
用途:細菌培養液の濾過、粘稠液の濾過。
※窒素分析には使用できません。
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

仕様Φ500mm 1箱 100枚入規格No.101サイズ(mm)Φ500アズワン品番63-1266-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする