定性濾紙 No.101 角型

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード15840645 品番103485
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表面に凹凸をつけており、濾水時間が速く、粗大沈殿物の濾過に適します。
用途:細菌培養液の濾過、粘稠液の濾過。
※窒素分析には使用できません。。
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

仕様485×560mm 1箱 100枚入 規格No.101 サイズ(mm)485×560 アズワン品番63-1266-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする