円筒濾紙 No.84

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 15840661 品番 35400201
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。
油脂分は、0.1%以下に抑えています。
120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。

仕様25本入 全長(mm)90 内径(Φmm)18 外径(Φmm)20 アズワン品番4-860-01 組成セルロース繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする